東京エンゼル
東京エンゼルの ベッド関連
東京エンゼルの 防水シーツ
パイル防水シーツU
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
12287409
品番
2286
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
コットンパイルの心地よい肌触り。耐久性に優れた3層構造 防水シーツです。
用途
部分タイプの防水シーツ。
仕様
洗濯〇 脱水〇 乾燥機〇(100℃)
色
ホワイト
寸法(cm)
90×170 防水部分 90×98
素材
防水面 綿80% ポリエステル20%/ 巻き込み布 ポリエステル65% 綿35%