パール金属
パール金属の 収納家具
パール金属の ハンガーラック
Jr.ポールハンガー くま V-U
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12287530
品番
N-7804
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
子供部屋にぴったりの天然木を使用したポールハンガーです。
耐荷重(kg)
10、フック1本辺り:2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×400×1343
色
ナチュラル
材質
本体:天然木(ラバーウッド)
質量(g)
1800
支柱寸法(径×長さL)(mm)
34×400(1本当たり)