st002-UT 立ち仕事サポート スタビハーフ アルケリス 12287549

 

st002-UT 立ち仕事サポート スタビハーフ アルケリス 12287549
st002-UT 立ち仕事サポート スタビハーフ アルケリス 12287549
st002-UT 立ち仕事サポート スタビハーフ アルケリス 12287549
st002-UT 立ち仕事サポート スタビハーフ アルケリス 12287549
st002-UT 立ち仕事サポート スタビハーフ アルケリス 12287549
st002-UT 立ち仕事サポート スタビハーフ アルケリス 12287549
st002-UT 立ち仕事サポート スタビハーフ アルケリス 12287549
st002-UT 立ち仕事サポート スタビハーフ アルケリス 12287549

立ち仕事サポート スタビハーフ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1台材料クッション:ウレタン注文コード12287549品番st002-UT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

手軽に立ち仕事の負担を軽減!スネやヒザを当てて寄りかかる事で、立ち作業中の足腰の疲れを軽減します。ウレタンロールを使用したタイプとクッション性の高いEXGELを使用したタイプがあり、ヒザへのを軽減します。1手軽。作業スペースの足元に置くだけ、組立も簡単。2コンパクト。スペースをとらず周りの設備の邪魔になりません。3多用途。立ち仕事の種類を問わずさまざまなシーンに応じて、活用いただけます。

用途
現場での立ち作業に。検査、組立、ライン作業、厨房、受付、デスクワークに。立ち仕事での腰痛負担軽減に。
仕様長さ調整:6段階材料クッション:ウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×40×47(最長時)適応身長(cm)145-185適応体重(kg)105
注意
※前方に体重をかけすぎないでください。転倒の原因となります。使用者自身で適宜バランスを取りご使用ください。障害などにより通常の歩行が困難な方のご利用はお控えください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする