パール金属
パール金属の 椅子
パール金属の オフィス用チェア(OAチェア)
パール金属の 布張り(ファブリック)チェア
ガス圧昇降チェア アレス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
12287566
品番
N-7864
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
手元でワンタッチで操作できるガス圧式の昇降機能付イスです。
ロッキング機能付きです。
全高(mm)
815〜930
座面高さ(mm)
400〜515
本体質量(kg)
6.8
材質
座面・背もたれ部:張地/ポリエステル、芯材/合板、クッション材/ウレタンフォーム、脚部・キャスター:ナイロン、背接続部・プレート:スチール
色
レッド/ブラック
質量(g)
6800
耐荷重(kg)
80
キャスター
あり
肘掛
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×550×815〜930