立ち仕事サポート スタビレフト

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12287567 品番st001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

立ったまま座る新感覚。エルゴノミックスタンディングレストです。スネとモモで寄りかかることで立ったまま座った感覚で作業が出来、立ち作業の負担を軽減します。1作業台の前に置くだけ2右足はフリー。右足は拘束しないためペダル操作も楽に行えます。3サイズ調整・角度調整が可能。さまざまな作業姿勢に合わせてご使用頂けます。

用途定点での長時間の立ち作業に。立っておこなう目視検査、梱包、充填作業やペダル操作のある縫製、ベンダー作業などに。立ち仕事での腰痛負担軽減に。 仕様●角度調整:3段階●長さ調整:膝上6段階、膝下6段階 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×40×86 適応身長(cm)145-185
注意
※後方に体重をかけすぎないでください。使用者自身で適宜バランスを取りご使用ください。障害などにより通常の歩行が困難な方のご利用はお控えください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする