SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キャッチ
SUGICO(スギコ)の ドアキャッチ
スーパーマグネットキャッチ横
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12287619
品番
TO-554S
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
緩衝用スプリングを内蔵しています。
材質
【マグネット】フェライト(異方性)【ケース】アルミニウム合金板(A1050P)【受板】冷間圧延鋼板(SPCC)
吸着力(N)
39
サイズ(mm)
56.5×23.5×H15.3
自重(g)
40
モデル
C-100-B-2
関連資料:
寸法図(0.04MB)