SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キャッチ
SUGICO(スギコ)の ドアキャッチ
スーパーマグネットキャッチ縦
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12287637
品番
TO-555S
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
大小2種類あるため用途に応じてお選びいただけます。
材質
【マグネット】フェライト(異方性)【ケース】黄銅板(C2680P)【受板】冷間圧延鋼板(SPCC)
吸着力(N)
59
サイズ(mm)
50×17×H13
表面仕上げ
【ケース】ニッケルメッキ(MBNi)【受板】ニッケルメッキ(MFNi)
自重(g)
37
モデル
C-100-A-2
関連資料:
寸法図(0.04MB)