パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の バット・番重・コンテナ
パール金属の 餅箱・木箱・木製飯台
おウチで楽しい 手巻き寿司桶5点セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
12287645
品番
D-6766
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ちらし寿司や手巻き寿司作りに。
約4合。
3〜4人向け。
外径×高さH(Φmm×mm)
300×75(飯台)
材質
すし桶:天然木、タガ:ポリプロピレン、しゃもじ:天然竹
サイズ(cm)
30