ワンタッチリリースヒンジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12287680 品番 TO-375A
参考基準価格(税別)¥3,160 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。
上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。
インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
耐食性に優れたステンレス製です

材質本体/バネ:ステンレス(SUS304) 質量(g)90 材質(軸)ステンレス鋼 仕上サテン仕上 サイズ(mm)50×100 モデルHG-OTA100
関連資料:寸法図(0.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする