SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キャッチ
SUGICO(スギコ)の ドアキャッチ
マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12287707
品番
TO-549
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
取付面が吸着面と平行で取付が容易です。
材質
合成樹脂
吸着力
2kgf
サイズ(mm)
50×12×H18
自重(g)
29.7
モデル
TL-160
関連資料:
寸法図(0.07MB)