※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キャッチ
SUGICO(スギコ)の ドアキャッチ
マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12287725
品番
TO-556-2
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付にはネジ類、接着剤など一切不要です。
取付用穴に押し込むだけで、素早く取付を完了できます。
3種類の板厚に適応します。
材質
合成樹脂
吸着力
3.5kgf
サイズ(mm)
40.5×10×H11.3
自重(g)
15.2
モデル
TL-238-2
関連資料:
寸法図(0.06MB)