SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キャッチ
SUGICO(スギコ)の ドアキャッチ
平行極薄型マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12287741
品番
TO-290
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
厚み2mmの極薄型サイズです。
リベット取り付けも可能です。
受座と取付ネジが付属します。
付属品
受座/十字穴付サラタッピングねじ呼び3×14
材質
【磁石】ネオジウム【本体】鋼【受座】鋼
吸着力
2.7kgf
サイズ(mm)
35×12×H2.2
表面仕上げ
ニッケルメッキ
自重(g)
7.5
モデル
MC-YN-001P
関連資料:
寸法図(0.06MB)
注意
※・ネオジウム磁石タイプは80℃以上の場所では使用しないでください。
※・吸着力にはバラつきがありますので現品にてご確認ください。
※・ 受座は両側のヨークが2ケ所とも当たり、磁石が直接受座に当たらないように取り付けてください。磁石に直接当たりますと磁石が割れて使用できなくなる恐れがあります。