SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キャッチ
SUGICO(スギコ)の ドアキャッチ
平行極薄型マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12287750
品番
TO-289
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
厚み2mmの極薄型サイズです。
リベット取り付けも可能です。
材質
【磁石】ネオジウム【本体】鋼
吸着力
2.7kgf
推奨ねじ
皿小ねじM3
サイズ(mm)
35×12×H2.2
表面仕上げ
ニッケルメッキ
自重(g)
4
モデル
MC-YN-001
関連資料:
寸法図(0.07MB)
注意
※・ネオジウム磁石タイプは80℃以上の場所では使用しないでください。
※・吸着力にはバラつきがありますので現品にてご確認ください。