SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キャッチ
SUGICO(スギコ)の ドアキャッチ
平行極薄型マグネットキャッチMC型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12287759
品番
TO-452
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
厚み.6mmの極薄型サイズで邪魔にならず、スペースを有効活用できます。
ネオジウム磁石を使用。小型・省スペースで、高い吸着力が得られます。
材質
【磁石】ネオジウム【本体】鋼
吸着力
4kgf
推奨ねじ
サラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
サイズ(mm)
41×16.5×H2.6
表面仕上げ
ニッケルメッキ
自重(g)
12
モデル
MC-159
関連資料:
寸法図(0.05MB)
注意
※・ネオジウム磁石タイプは80℃以上の場所では使用しないでください。
※・吸着力にはバラつきがありますので現品でご確認ください。
※・ 受座は本体が当たるように取り付けてください。磁石に直接当たりますと磁石が割れて使用できなくなる恐れがあります。