TO-285 クリーンマグネットキャッチ SUGICO(スギコ) 12287768

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンマグネットキャッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12287768品番TO-285
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

取付面は吸着面に対して2方向(平行/垂直)から選べます。
マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。
クリーンルームには別売の受座(TO-449)との組み合わせが最適です。
洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆った別売のクリーンマグネット受座(TO-449-1W/TO-449-1B)との組み合わせが最適です。

材質【磁石】ネオジウム【本体】ポリアセタール吸着力1.5kgf推奨ねじM4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド)サイズ(mm)63×19×H14モデルMC-JM-63G-15
関連資料:寸法図(0.05MB)
注意
※・80℃以下の環境で使用してください。
※・蒸気や熱湯および水などが常にかかる状態では使用しないでください。また、酸性、塩基性の強い洗剤などを付着させたままにしないでください。劣化するおそれがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする