クリーンマグネットキャッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12287795 品番TO-291
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。
厚さ5.6 mmの薄型サイズです。
洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆った別売のクリーンマグネット受座(TO-449-1W/TO-449-1B)との組み合わせが最適です。

材質【磁石】ネオジウム【本体】ポリプロピレン 吸着力3kgf 推奨ねじM4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド) サイズ(mm)45×17×H5.6 モデルMC-JM-45WT
関連資料:寸法図(0.05MB)
注意
※・80℃以下の環境で使用してください。
※・蒸気や熱湯および水などが常にかかる状態では使用しないでください。また、酸性、塩基性の強い洗剤などを付着させたままにしないでください。劣化するおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする