SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キャッチ
SUGICO(スギコ)の ドアキャッチ
密閉用マグネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12287820
品番
TO-557
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
優れた吸着力の強力フェライト磁石を使用しています。
扉の確実な密閉に強力マグネットと別売のフラットバー(TO-188FB)の組合せが優れた吸着力を発揮します。
材質
【マグネット】フェライト(異方性)【ケース】熱間圧延鋼板(SPHC)
サイズ
大
吸着力
40kgf
サイズ(mm)
130×21×H25
表面仕上げ
ケース:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
自重(g)
350
モデル
FC-761-1
関連資料:
寸法図(0.04MB)