SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キャッチ
SUGICO(スギコ)の ドアキャッチ
クリーンマグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12287829
品番
TO-451B
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。
クリーンルームには別売の受座(TO-449)との組み合わせが最適です。
色
ブラック
吸着力
3kgf
推奨ねじ
M4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド)
サイズ(mm)
50×21×H13
モデル
MC-JM-50BL
関連資料:
寸法図(0.04MB)
注意
※・蒸気や熱湯および水が常にかかる状態では使用しないでください。
※・酸性、塩基性の強い洗剤などを付着したままにしないでください。劣化のおそれがあります。
※・80℃以上の場所では使用しないでください。
※・吸着力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。