3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の ビニールテープ
3M(スリーエム)の ビニールテープ一般用途
2ホゴVテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
12289859
品番
2号保護用PVCテープ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
19±1.0
基材
ポリ塩化ビニル
テープ長さ(m)
20.0以上
テープ厚さ(mm)
0.2±0.03
粘着剤
ゴム系