bitstrong
bitstrongの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
bitstrongの タブレットPC
2-in-1スマホ(5.5cm〜9.0cm)、タブレット(11.8cm〜19.5cm)ホルダー1/4ネジ対応
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12290296
品番
BS-SS18-KR
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
2-in-1スマホ、タブレットホルダー
1/4ネジ対応
自撮り棒、三脚、ジンバルに対応
適合サイズ(cm)
スマホ:5.5〜9.0、タブレット:11.8〜19.5
ねじ穴数
2個
色
黒
耐荷重(g)
約1000
材質
耐衝撃性に優れているABS樹脂使用
質量(g)
68
ねじ規格
1/4ネジ
用途
リモートワーク・ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。
注意
※耐荷重には気を付けてください。