画像準備中

中継ボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 12290778 品番 BOXTM-61L
参考基準価格(税別)¥2,430 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質PBT 質量(g)約130 タイプフタ低 極数6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88.5×50×60 保護等級IP67 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88.5×50.0×60.0 端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 取込口 レール取付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする