画像準備中

動力用押ボタン開閉器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 種類防雨型 定格通電電流(A)30 ボタン数2点 注文コード12291015 品番BSWT230B3
参考基準価格(税別)¥8,960 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は種類・定格通電電流・ボタン数など11種類から選べます 他の種類を見る
種類防雨型 保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法:防雨形 定格通電電流(A)30 ボタン数2点 RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(V)250 適合電動機(kW)3.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする