PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の スイッチ
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 押釦開閉器
動力用押ボタン開閉器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
種類
防雨型
定格通電電流(A)
15
ボタン数
2点
注文コード
12291031
品番
BSWT215B3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
種類・定格通電電流・ボタン数
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
種類
防雨型
保護構造
IP65
定格通電電流(A)
15
ボタン数
2点
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格使用電圧(V)
250
適合電動機(kW)
2.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12291031
BSWT215B3
06944813
BSWT215B 3
動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズ
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1台
¥
5,398
税込
¥
5,938
注文コードが変更になりました