PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の スイッチ
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 押釦開閉器
動力用押ボタン開閉器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
種類
防雨型
定格通電電流(A)
15
ボタン数
3点
注文コード
12291058
品番
BSWT315B3
参考基準価格(税別)
¥11,180
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
種類・定格通電電流・ボタン数
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
種類
防雨型
保護構造
IP65
定格通電電流(A)
15
ボタン数
3点
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格使用電圧(V)
250
適合電動機(kW)
2.2