PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の スイッチ
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 押釦開閉器
ホイスト用押ボタン開閉器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
ボタン数
6点
注文コード
12291085
品番
COB63
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,220
この商品は
ボタン数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
-
形状
防雨型
接点数
6
種類
防雨型
接点構成
1a-1a-1a-1a-1a-1a
保護等級
IP65
定格通電電流(A)
5
ボタン数
6点
付属ボタン文字紙
上、下、東、西、南、北
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格使用電圧(V)
AC220/AC440