ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 棚柱・棚受
ACE(エース)の 棚ダボ・エンドキャップ
モリギン 鉄差込タナダボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
12291355
品番
S-228
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
鉄製の差込み式の棚ダボです。
寸法D(mm)
7
仕上
GBメッキ
規格
7×5
寸法C(mm)
7.2
材質
鉄
寸法A(mm)
5
寸法B(mm)
7.8
用途
本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。