ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 棚柱・棚受
ACE(エース)の 棚ダボ・エンドキャップ
モリギン 鉄差込タナダボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕上
ニッケルメッキ
寸法A(mm)
5
注文コード
12291389
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕上・寸法A
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
鉄製の差込み式の棚ダボです。
寸法D(mm)
7
仕上
ニッケルメッキ
規格
7×5
寸法C(mm)
7.2
材質
鉄
寸法A(mm)
5
寸法B(mm)
7.8
用途
本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。