- モリギン 鉄差込タナダボ ACE(エース) 12291407 - モリギン 鉄差込タナダボ ACE(エース) 12291407 - モリギン 鉄差込タナダボ ACE(エース) 12291407

モリギン 鉄差込タナダボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕上GBメッキ 寸法A(mm)4.8 注文コード12291407 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕上・寸法Aなど12種類から選べます 他の種類を見る

鉄製の差込み式の棚ダボです。

寸法D(mm)6.8 仕上GBメッキ 規格7×4.8 寸法C(mm)7.2 材質 寸法A(mm)4.8 寸法B(mm)7 用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする