ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 棚柱・棚受
ACE(エース)の 棚ダボ・エンドキャップ
モリギン 棚受 IT3011型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
12291538
品番
S-264
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
樹脂付の差し込み棚受です。弾力性があり滑りにくく、ガラス棚板に最適です。
規格
3ミリ
仕上
ニッケルメッキ(亜鉛合金部分)
寸法A(mm)
14
寸法B(mm)
3
材質
亜鉛合金、エラストマー樹脂
用途
本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。