曜日別特売
S-230 モリギン ストップ付き差込みダボ ACE(エース) 12291599

 

S-230 モリギン ストップ付き差込みダボ ACE(エース) 12291599
S-230 モリギン ストップ付き差込みダボ ACE(エース) 12291599
S-230 モリギン ストップ付き差込みダボ ACE(エース) 12291599

モリギン ストップ付き差込みダボ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック注文コード12291599品番S-230
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

前部がL字型になっている為、棚板の落下を防ぎます。

用途キャビネットなどの移動棚の受けとして。仕上ニッケルメッキ材質スチール、プラスチックサイズ棚板1枚分規格SM型RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12291608
2024-02-29
用途: クローゼットの棚板支え
その他業種

ストップ付なので棚板がズレる事は無く満足しています。4個セットで廉価で購入できるのでとても良いです。

1が参考にしています
2024-11-09
用途: 棚板のストッパーに
飲食業

このサイズの物がなかなかなくてモノタロウさんでようやく見つけました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする