ACE(エース)
モリギン ネジ式タナダボ オン・メン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(8個)
1パック(8個)
1袋(50個)
1パック(4個)
ねじ径
メン M6
オン 1/4インチ
メン 1/4インチ
オン M6
メン M6
直径(mm)
8
8
10
9
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
12291888
品番
S-205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ネジ込みタイプのタナダボです。
用途
本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
直径(mm)
8
仕上
ニッケルメッキ
材質
真鍮
ねじ径
メン M6
注意
※ネジの規格が同じオンとメンで組み合わせてお使いください。