ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 棚柱・棚受
ACE(エース)の 棚ダボ・エンドキャップ
モリギン ステンレス棚柱用ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
耐荷重(kg)
15(2本使用時)
注文コード
12292098
品番
B-897
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
15ミリピッチの棚柱用のブラケットです。2本で棚板1枚を支えることができます。
耐荷重(kg)
15(2本使用時)
仕上
黒焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄
用途
本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。クローゼットや押し入れの中の収納にも。
仕様
左右1組
注意
※長すぎる板はブラケット2本で支えることが出来ないので有効長さ以内の棚板をご使用ください。