マークテック
マークテックの 検査剤スプレー/探傷剤スプレー
マークテックの 探傷剤
スーパーチェック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1缶(4L)
注文コード
12292238
品番
UR-NU・H 4L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
不燃性染色浸透探傷剤
用途
金属材料:圧延品、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥の検査
非金属材料:セラミック・ガラス・プラスチック等の表面に見られる欠陥の検査
適合規格
JIS Z 2343-2
ISO 3452-2
種別
洗浄剤/除去剤
危険物の類別
非危険物