大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 筆
大塚刷毛製造の 筆セット品
ミニ筆セット用 平筆2本セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
12293176
品番
-
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ホビー・塗装・タッチアップに便利なミニ筆セット。人気の組み合わせです。
用途
模型製作・小物塗装・タッチアップなど
セット内容
No.3、No.5 各1本ずつ
サイズ(号)
NO.3、NO.5
毛丈(mm)
【No.3】12 【No5】15
毛材
馬毛
毛幅(mm)
【No.3】7 【No5】12