大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 筆
大塚刷毛製造の 筆セット品
マルテー面相筆 並 3本セット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
12293185
品番
-
参考基準価格(税別)
¥765
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
伝統の漆技術を支える柔らかで繊細な描き味。使いやすく、お求めやすい普及タイプ。
セット内容
小・中・大 各1本ずつ
毛丈(mm)
【小】12 【中】17 【大】19
毛材
馬毛
穂幅(mm)
【小】3.6 【中】4.0 【大】4.7