KTC
KTCの グリース用注入器
KTCの グリース用注入器用交換部品
アングルカプラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12293367
品番
JAE915-AC
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。
自動車の点火プラグの注油に最適。
先端部は丸く傷をつけにくい仕様。
全長(mm)
39.5
先端径(Φmm)
14.3
質量(g)
34
用途
グリースの注入作業。
危険物の類別
非危険物
注意
※ロックカプラ(JAE915)、ロックカプラ(ロングタイプ)(JAE915L)専用です。
※修理対象外