GTB18V-45H コードレススクリュードライバー BOSCH(ボッシュ) 12293516 GTB18V-45H コードレススクリュードライバー BOSCH(ボッシュ) 12293516

コードレススクリュードライバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12293516 品番 GTB18V-45H
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ドライウォール(石膏ボード)のネジ締め作業に最適です。
パワーセーブモードは、本体先端を押し当てるだけで作業可能です。
高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。
LEDライト搭載。
別売オートフィードアタッチメント(GMA55)装着で連続締付が可能になります。

回転数(min-1[回/分])0〜4500 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 締付トルク(N・m)弾性体:6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)261×193×56 RoHS指令(10物質対応)対応 質量(kg)0.95 用途ドライウォール(石膏ボード)のネジ締め緩め作業 セット内容本体、ドライバービット(PH2 25mm)1個、ビットホルダー1個 タイプ本体のみ 穴あけ能力(mm)6(ドライウォール) 適合ビット6.35mm六角軸ビット
注意
※GTB18V-45Hは、バッテリーと充電器は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする