材質本体:アルミ、ケーブル:PVC、台座:ABS寸法(mm)マイク本体:110×35、台座:73×120質量(g)マイク本体:約95、台座込:約280ケーブル長(m)約2対応OSWindows11、10、8.1(64bit/32bit)※Windows7以前のバージョンは動作保証対象外です。Mac OS 10.11以降 (2021年7月現在)対応機種USBポートを持つWindows PC、Macなど周波数特性100~16000Hzインピーダンス2.2kΩ入力感度-42±3dB保証期間お買上げ日より6ヶ月 ※レシートなど購入証明が必要です。指向性全指向性プラグ形状USB Aタイプ動作電圧(V)DC5