HDMI 1入力4出力 分配器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12293778 品番HDB-4K01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

1台のHDMI機器の信号を4台までのHDMI端子付きモニターやプロジェクターなどに同時に分配出力できます。
解像度4K/60Hzに対応。HDR、HDCP2.2にも対応しています。
入力された4K映像を接続されたモニターなどの解像度にあわせて出力できるダウンスケール機能を搭載。

仕様HDR:対応 ※HDR10以外は動作保証外、HDCP:2.2/1.4 セット内容本体、取扱説明書兼保証書、給電用USBケーブル(約0.7m) タイプ分配数:HDMI 1入力4出力 規格HDMI2.0準拠 本体質量(g)約78 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133×59×16 保証期間お買い上げ日から1年間 適合ケーブル最大3m以内推奨 対応フォーマット音声:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS 接続台数4 対応解像度4K(3840×2160)/60Hz、フルHD(1920×1080)/60Hz、1080i/720p/480p/480i
注意
※本製品のご使用には別途、5V1A以上の出力が可能なUSB-ACアダプタが必要になります。
※本製品には付属していませんので、予めご用意ください。
※HDR非対応のモニターやプロジェクターに接続した場合は、接続されたすべての映像機器でHDRが有効になりません。
※接続されたモニターのリフレッシュレートが異なる場合は各モニターに共通のリフレッシュレートに統一されます。
※本製品はHDMI機器を切り替えるHDMI切替器ではございません。
※4Kでのご使用には認証済みのPremium HDMIケーブルを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする