USB PD対応コードリール Type-Cケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12293787 品番SMC-12PD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

持ち歩きに便利なコードリールタイプのUSB Type-Cケーブル。最長約1.2mまで伸ばせて、用途に合わせて長さを調整できます。
USB PD 60W/20V3Aまでの急速充電が可能。対応機器同士を接続することで、一般的なUSB充電と比較して高速で充電が可能です。
充電だけでなく、データの通信にも対応。USB-ACアダプタと接続しての充電、パソコンと接続しての通信が可能です。

ケーブル長(m)最大約1.2 ブラック コネクタ形状USB Type-C 適合用途充電/データ通信 ケーブル種類巻き取り式 電圧対応電圧:5V〜20V/3A/60Wまで 対応機種USB PD充電対応ACアダプタ(メーカー製品またはUSB-IF認証品推奨) 保証期間お買上げ日より6ヶ月間 ケーブルタイプUSB2.0準拠
注意
※本製品はすべてのUSB PD機器へ充電ができることを保証するものではありません。
※本製品はeMarkerを内蔵しておりません。
※本製品に延長/中継アダプタなどを接続して使用することはおやめください。
※取付機器の形状によっては正常にお取り付けできない場合があります。
※ケーブルを延ばすときは必ず両プラグを持って外してください。
※本製品を取りはずす際はケーブルではなく、コネクタを持って外してください。
※ケーブルを収納する際は、ケーブルが跳ね顔や手などに当たる場合がありますので十分ご注意ください。
※本製品を使用中に発生したデータやプログラムの損失や機器の故障等につきましては一切の保証ができかねます。
※本製品の使用による他の機器の故障、不具合につきましては、一切の責任を負いかねます。
※本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は直ちに交換させて頂きます。それ以上の責任はご容赦頂きますようお願い致します。
※記載の製品名、商品名は各社の登録商標です。
※製品仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
※本製品の保証は日本国内のみで有効です。(This warranty is available only in Japan.)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする