ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの ベッド・寝具
ファミリー・ライフの 掛け布団
今治産ジャカード織タオルケット ウインザー 140×180cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12294015
品番
a2749630
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
日本有数のタオル産地「今治」産のタオルケット。
吸汗性に優れふんわりとした肌触りで柔らかな綿100%。
丸洗いOK!(ネット使用)
材質
綿100%
寸法(幅W×長さL)(cm)
約140×180
機能
吸汗、ウォッシャブル
色
グリーン
質量(g)
約670