金折

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 12294435 品番 4979874006080
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

材質は鉄でユニクロめっき。

寸法(mm)180 穴径(Φmm)4 穴数6 板厚(mm)3 用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12294469
2023-07-18
用途:
棚板支持金具として
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターにも同じ物が有りましたが、必要個数が16個と多めだったのでモノタロウさんでついでに購入しました。ちょっと納期が掛かりましたが後日他の用事でそのホームセンターに寄って再度確認したところ、金額は少しですがそちらの方が安かったのと個数も充分有ったのでちょっと残念な気持ちになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする