曜日別特売
4979874006011 金折 八幡ねじ 12294514

4979874006011 金折 八幡ねじ 12294514
4979874006011 金折 八幡ねじ 12294514

金折

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(4個)
板厚(mm)1
穴数4
寸法(mm)42
内容量1セット(4個)注文コード12294514品番4979874006011
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

材質は鉄でユニクロめっき。

用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
寸法(mm)42穴径(Φmm)3穴数4板厚(mm)1
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12294469
2023-07-18
用途: 棚板支持金具として
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターにも同じ物が有りましたが、必要個数が16個と多めだったのでモノタロウさんでついでに購入しました。ちょっと納期が掛かりましたが後日他の用事でそのホームセンターに寄って再度確認したところ、金額は少しですがそちらの方が安かったのと個数も充分有ったのでちょっと残念な気持ちになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする