八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの 金折
ブロンズ金折
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
12294539
品番
4979874006233
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質は鉄でブロンズめっきです。平滑性があり、装飾用にも最適です。
穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。
DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
穴径(Φmm)
4.8
板厚(mm)
3
穴数
6
寸法(mm)
150
用途
木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません