八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの 金折
ブロンズ金折
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
120
注文コード
12294548
品番
4979874006226
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥350
この商品は
寸法・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質は鉄でブロンズめっきです。平滑性があり、装飾用にも最適です。
穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。
DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
穴径(Φmm)
4
板厚(mm)
3
穴数
6
寸法(mm)
120
用途
木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません