八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの 金折
幅広金折
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
穴数
6
注文コード
12294645
品番
4979874032034
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
穴数・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質は鉄です。板厚が厚く幅広なので、強い補強ができます。
穴数
6
穴径(Φmm)
4.5
寸法(mm)
3.2×40×60
板厚(mm)
3.2
表面処理
ユニクロめっき
用途
補強金物です。特に強度を要するジョイントに最適です。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません