幅広金折

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 穴数10 注文コード12294688 品番4979874046888
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は穴数・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

材質は鉄です。板厚が厚く幅広なので、強い補強ができます。

穴数10 穴径(Φmm)4.5 寸法(mm)4.5×60×150 板厚(mm)4.5 表面処理ユニクロめっき 用途補強金物です。特に強度を要するジョイントに最適です。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする