八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの 金折
幅広金折ブロンズヘアライン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12295065
品番
4979874859259
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質は鉄でブロンズめっきです。
ヘアライン調の表面処理加工で高級感があります。
板厚(mm)
3.2
穴数
6
穴径(Φmm)
4.5
寸法(mm)
90
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません