八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの 金折
特厚金折
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個×5パック)
注文コード
12295099
品番
4979874412409
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質は鉄でユニクロめっき。厚みがあり丈夫です。
板厚(mm)
4.3
穴数
4
穴径(Φmm)
5.3
寸法(mm)
90
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません