八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの 金折
特厚金折
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12295187
品番
4979874006110
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
材質は鉄でユニクロめっき。厚みがあり丈夫です。
板厚(mm)
2.8
穴数
4
穴径(Φmm)
4.3
寸法(mm)
60
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません